Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvements compatible toutes lampes Céliane câblage 2 fils sans Neutre - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Programme Céliane™ - écodétecteurs automatiques- Compatibles avec toutes les lampes du marché- Détection par infrarouge- Champ de détection : 120°- Portée de détection : 8 m
Ecodétecteur 2 fils, sans Neutre - Puissance acceptée par types de lampes :
- - LEDs et fluocompactes : 3 à 100 W- LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 à 250 VA- Halogènes 230 V, incandescent : 3 à 250 W- En cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir fiche technique)- Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle- Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min- Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux- Consommation en veille : 0,02 W- S'utilise en mode sans dérogation ou avec dérogation par curseur 3 positions en fonction de l'enjoliveur
Détection par infrarouge- Distance de détection : 8 m- Angle de détection 120°
Céliane
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
plage de rotation du capteur, verticale
plage de rotation du capteur, horizontale
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
IK
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
courant de veille
avec voyant
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
longueur de câble de raccordement
sensibilité ajustable
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
avec télécommande
Fréquence
profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Gamme